ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-145 64,77x2,62mm

  • ERIKS:10031467
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.79inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.21

-

10+

CHF 3.96

45.11%

50+

CHF 2.21

69.33%

100+

CHF 1.28

82.23%

250+

CHF 0.95

86.79%

500+

CHF 0.74

89.76%

1000+

CHF 0.55

92.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS