ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-132 44,12x2,62mm

  • ERIKS:10031454
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.34

-

10+

CHF 2.84

46.86%

50+

CHF 1.59

70.20%

100+

CHF 0.84

84.18%

250+

CHF 0.60

88.73%

500+

CHF 0.46

91.42%

1000+

CHF 0.34

93.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS