CHF 4.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.77inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.41 | - |
10+ | CHF 2.28 | 48.35% |
50+ | CHF 1.28 | 70.94% |
100+ | CHF 0.63 | 85.70% |
250+ | CHF 0.43 | 90.33% |
500+ | CHF 0.32 | 92.76% |
1000+ | CHF 0.23 | 94.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |