CHF 4.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.66inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.31 | - |
10+ | CHF 2.22 | 48.55% |
50+ | CHF 1.25 | 71.08% |
100+ | CHF 0.61 | 85.90% |
250+ | CHF 0.41 | 90.55% |
500+ | CHF 0.30 | 92.96% |
1000+ | CHF 0.22 | 94.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |