CHF 10.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.51 | - |
10+ | CHF 5.94 | 43.53% |
50+ | CHF 3.31 | 68.51% |
100+ | CHF 2.04 | 80.59% |
250+ | CHF 1.57 | 85.06% |
500+ | CHF 1.24 | 88.25% |
1000+ | CHF 0.94 | 91.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101.32 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 045 |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |