CHF 5.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.92 | - |
10+ | CHF 3.18 | 46.24% |
50+ | CHF 1.78 | 69.91% |
100+ | CHF 0.98 | 83.45% |
250+ | CHF 0.71 | 88.00% |
500+ | CHF 0.55 | 90.79% |
1000+ | CHF 0.41 | 93.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |