ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-023 26,7x1,78mm

  • ERIKS:10031394
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.67

-

10+

CHF 1.83

50.07%

50+

CHF 1.03

71.90%

100+

CHF 0.46

87.45%

250+

CHF 0.29

92.14%

500+

CHF 0.21

94.35%

1000+

CHF 0.15

95.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS