CHF 3.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.98inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.68 | - |
10+ | CHF 1.84 | 50.00% |
50+ | CHF 1.03 | 71.88% |
100+ | CHF 0.46 | 87.42% |
250+ | CHF 0.29 | 92.09% |
500+ | CHF 0.21 | 94.29% |
1000+ | CHF 0.15 | 95.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.95 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 020 |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |