ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-016 15,6x1,78mm

  • ERIKS:10031387
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.79inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.51

-

10+

CHF 1.74

50.43%

50+

CHF 0.98

72.17%

100+

CHF 0.42

87.95%

250+

CHF 0.26

92.65%

500+

CHF 0.19

94.73%

1000+

CHF 0.13

96.32%

2500+

CHF 0.10

97.24%

5000+

CHF 0.08

97.71%

10000+

CHF 0.06

98.16%

20000+

CHF 0.06

98.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS