ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm

  • ERIKS:10031377
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.98inkl. MwSt

1136 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.68

-

10+

CHF 1.84

49.93%

50+

CHF 1.03

71.84%

100+

CHF 0.46

87.43%

250+

CHF 0.29

92.11%

500+

CHF 0.21

94.29%

1000+

CHF 0.15

95.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
2.9 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
006
Produkt
X-ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C