ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 8,2x1,78mm

  • ERIKS:11048283
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.84

-

10+

CHF 4.72

30.99%

50+

CHF 3.32

51.54%

100+

CHF 2.70

60.53%

250+

CHF 2.10

69.30%

500+

CHF 1.68

75.51%

1000+

CHF 1.35

80.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
8.2 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Produkt
X-ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C