CHF 4.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.44inkl. MwSt
121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.11 | - |
10+ | CHF 2.10 | 48.96% |
50+ | CHF 1.18 | 71.25% |
100+ | CHF 0.56 | 86.33% |
250+ | CHF 0.37 | 90.96% |
500+ | CHF 0.27 | 93.33% |
1000+ | CHF 0.20 | 95.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14.8 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |