CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.30inkl. MwSt
110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.60 | - |
10+ | CHF 6.19 | 28.08% |
50+ | CHF 4.42 | 48.66% |
100+ | CHF 3.74 | 56.57% |
250+ | CHF 2.94 | 65.87% |
500+ | CHF 2.35 | 72.67% |
1000+ | CHF 1.90 | 77.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10.2 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | X-ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |