

CHF 14.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |