X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-325 NF-R28 37,47x5,33mm 37.47 5.33 325 CHF 4.55 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm 2.84 2.62 104 CHF 0.80 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-012 9,25x1,78mm 9.25 1.78 012 CHF 1.32 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-106 4,42x2,62mm 4.42 2.62 106 CHF 2.18 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-009 5,28x1,78mm 5.28 1.78 009 CHF 0.75 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-145 64,77x2,62mm 64.77 2.62 145 CHF 3.95 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-120 25,07x2,62mm 25.07 2.62 120 CHF 2.25 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-276 278,99x3,53mm 278.99 3.53 276 CHF 24.62 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-111 10,77x2,62mm 10.77 2.62 111 CHF 1.08 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-019 20,35x1,78mm 20.35 1.78 019 CHF 1.01 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-223 40,87x3,53mm 40.87 3.53 223 CHF 4.53 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-218 31,34x3,53mm 31.34 3.53 218 CHF 3.80 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-018 18,77x1,78mm 18.77 1.78 018 CHF 1.30 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-112 12,37x2,62mm 12.37 2.62 112 CHF 1.42 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-224 44,04x3,53mm 44.04 3.53 224 Nicht im Webshop verfügbar X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-212 21,82x3,53mm 21.82 3.53 212 CHF 2.00 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-010 6,07x1,78mm 6.07 1.78 010 CHF 1.09 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-122 28,24x2,62mm 28.24 2.62 122 CHF 4.44 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-129 39,34x2,62mm 39.34 2.62 129 CHF 2.55 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-121 26,64x2,62mm 26.64 2.62 121 CHF 2.53 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-221 36,09x3,53mm 36.09 3.53 221 CHF 3.04 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-330 NF-R33 53,34x5,33mm 53.34 5.33 330 CHF 5.62 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-229 59,92x3,53mm 59.92 3.53 229 CHF 3.10 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-219 32,92x3,53mm 32.92 3.53 219 CHF 3.37 / stück X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-216 28,17x3,53mm 28.17 3.53 216 CHF 3.94 / stück