Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-260 164,69x3,53mm

  • ERIKS:10031903
Image 1
Dieser schwarze FKM* X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Schmier- und Hydraulikölen bei hohen Temperaturen in gleitenden oder rotierenden Anwendungen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Diese Dichtung ist vielseitig und wird häufig in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie eingesetzt.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
164.69 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
260
Produkt
X-ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
51414
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C