

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53.57 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 227 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |