CHF 1.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.99inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.84 | - |
10+ | CHF 1.23 | 32.97% |
50+ | CHF 0.92 | 49.75% |
100+ | CHF 0.84 | 54.33% |
500+ | CHF 0.77 | 58.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |