CHF 1.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.32 | - |
10+ | CHF 0.66 | 49.58% |
50+ | CHF 0.45 | 66.08% |
100+ | CHF 0.34 | 74.45% |
500+ | CHF 0.31 | 76.73% |
1000+ | CHF 0.28 | 78.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.25 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 012 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |