CHF 1.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.09 | - |
10+ | CHF 0.55 | 49.45% |
50+ | CHF 0.37 | 65.96% |
100+ | CHF 0.28 | 74.22% |
500+ | CHF 0.26 | 76.51% |
1000+ | CHF 0.23 | 78.53% |
5000+ | CHF 0.22 | 80.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |