CHF 0.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.74 | - |
10+ | CHF 0.38 | 49.19% |
50+ | CHF 0.26 | 65.54% |
100+ | CHF 0.19 | 73.92% |
500+ | CHF 0.18 | 76.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3.68 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 007 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |