CHF 6.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.66inkl. MwSt
116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.16 | - |
10+ | CHF 4.22 | 31.36% |
50+ | CHF 3.21 | 47.93% |
100+ | CHF 2.71 | 56.05% |
250+ | CHF 2.17 | 64.83% |
500+ | CHF 1.73 | 71.89% |
1000+ | CHF 1.40 | 77.25% |
2500+ | CHF 1.15 | 81.32% |
5000+ | CHF 1.07 | 82.70% |
10000+ | CHF 0.89 | 85.48% |
20000+ | CHF 0.84 | 86.29% |
30000+ | CHF 0.80 | 87.02% |
40000+ | CHF 0.76 | 87.67% |
50000+ | CHF 0.73 | 88.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 107.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Maß nach French R | NF-R50 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |