CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
177 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.15 | - |
10+ | CHF 3.48 | 43.45% |
50+ | CHF 2.19 | 64.28% |
100+ | CHF 1.45 | 76.40% |
250+ | CHF 1.13 | 81.61% |
500+ | CHF 0.87 | 85.79% |
1000+ | CHF 0.68 | 88.89% |
2500+ | CHF 0.54 | 91.18% |
5000+ | CHF 0.46 | 92.45% |
10000+ | CHF 0.39 | 93.70% |
20000+ | CHF 0.35 | 94.24% |
30000+ | CHF 0.32 | 94.79% |
40000+ | CHF 0.31 | 95.00% |
50000+ | CHF 0.30 | 95.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026