CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.93inkl. MwSt
144 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.56 | - |
10+ | CHF 2.42 | 46.93% |
50+ | CHF 1.50 | 67.21% |
100+ | CHF 0.96 | 78.90% |
250+ | CHF 0.73 | 83.97% |
500+ | CHF 0.56 | 87.83% |
1000+ | CHF 0.43 | 90.55% |
2500+ | CHF 0.34 | 92.61% |
5000+ | CHF 0.29 | 93.68% |
10000+ | CHF 0.24 | 94.74% |
20000+ | CHF 0.22 | 95.20% |
30000+ | CHF 0.20 | 95.66% |
40000+ | CHF 0.19 | 95.83% |
50000+ | CHF 0.18 | 95.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Maß nach French R | NF-R35 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026