Eriks
ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 332

  • ERIKS:10021045
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.90

-

10+

CHF 6.95

46.12%

20+

CHF 5.40

58.14%

50+

CHF 4.00

68.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
59.69 mm
Höhe
4.7 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
332