ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-245 110,72x3,53

  • ERIKS:10029964
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.75

-

10+

CHF 3.22

44.09%

50+

CHF 2.03

64.78%

100+

CHF 1.33

76.87%

250+

CHF 1.03

82.09%

500+

CHF 0.80

86.17%

1000+

CHF 0.62

89.20%

2500+

CHF 0.49

91.44%

5000+

CHF 0.42

92.70%

10000+

CHF 0.35

93.91%

20000+

CHF 0.32

94.42%

30000+

CHF 0.29

94.96%

40000+

CHF 0.28

95.17%

50000+

CHF 0.27

95.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
110.72 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
245
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns