CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.70 | - |
10+ | CHF 11.40 | 49.78% |
20+ | CHF 9.35 | 58.81% |
50+ | CHF 6.40 | 71.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 110.72 mm |
Höhe | 3.1 mm |
Dicke | 1.27 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |