CHF 4.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.68inkl. MwSt
149 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.33 | - |
10+ | CHF 2.27 | 47.63% |
50+ | CHF 1.39 | 67.86% |
100+ | CHF 0.89 | 79.42% |
250+ | CHF 0.67 | 84.46% |
500+ | CHF 0.51 | 88.23% |
1000+ | CHF 0.39 | 90.89% |
2500+ | CHF 0.31 | 92.90% |
5000+ | CHF 0.26 | 93.94% |
10000+ | CHF 0.22 | 94.96% |
20000+ | CHF 0.20 | 95.40% |
30000+ | CHF 0.18 | 95.86% |
40000+ | CHF 0.17 | 96.00% |
50000+ | CHF 0.17 | 96.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026