CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.90 | - |
10+ | CHF 24.40 | 43.12% |
20+ | CHF 19.40 | 54.78% |
50+ | CHF 13.90 | 67.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 88.49 mm |
Höhe | 3.1 mm |
Dicke | 1.27 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |