ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-233 72,62x3,53

  • ERIKS:10029892
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.24inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.92

-

10+

CHF 1.99

49.17%

50+

CHF 1.21

69.22%

100+

CHF 0.76

80.51%

250+

CHF 0.57

85.44%

500+

CHF 0.43

89.09%

1000+

CHF 0.33

91.62%

2500+

CHF 0.25

93.51%

5000+

CHF 0.22

94.48%

10000+

CHF 0.18

95.43%

20000+

CHF 0.17

95.79%

30000+

CHF 0.15

96.22%

40000+

CHF 0.14

96.37%

50000+

CHF 0.14

96.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
72.62 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
233
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026