ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-218 31,34x3,53

  • ERIKS:10029874
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.01inkl. MwSt

423 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.78

-

10+

CHF 1.24

55.58%

50+

CHF 0.70

74.82%

100+

CHF 0.42

85.07%

250+

CHF 0.29

89.71%

500+

CHF 0.20

92.81%

1000+

CHF 0.15

94.75%

2500+

CHF 0.11

96.12%

5000+

CHF 0.09

96.78%

10000+

CHF 0.07

97.32%

20000+

CHF 0.07

97.57%

30000+

CHF 0.06

97.79%

40000+

CHF 0.06

97.90%

50000+

CHF 0.06

97.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment