CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.55 | - |
10+ | CHF 5.50 | 35.67% |
20+ | CHF 4.30 | 49.71% |
50+ | CHF 3.15 | 63.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 31.34 mm |
Höhe | 3.1 mm |
Dicke | 1.27 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |