CHF 2.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.88inkl. MwSt
2094 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.66 | - |
10+ | CHF 1.16 | 56.58% |
50+ | CHF 0.65 | 75.71% |
100+ | CHF 0.38 | 85.79% |
250+ | CHF 0.26 | 90.38% |
500+ | CHF 0.18 | 93.38% |
1000+ | CHF 0.13 | 95.26% |
2500+ | CHF 0.09 | 96.54% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.12% |
10000+ | CHF 0.06 | 97.65% |
20000+ | CHF 0.06 | 97.84% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.08% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.16% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026