ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 216

  • ERIKS:10021000
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.45

-

10+

CHF 4.70

36.91%

20+

CHF 3.65

51.01%

50+

CHF 2.75

63.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
28.17 mm
Höhe
3.1 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
216