CHF 2.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.64inkl. MwSt
404 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.44 | - |
10+ | CHF 1.01 | 58.61% |
50+ | CHF 0.55 | 77.46% |
100+ | CHF 0.31 | 87.30% |
250+ | CHF 0.20 | 91.76% |
500+ | CHF 0.13 | 94.55% |
1000+ | CHF 0.09 | 96.29% |
2500+ | CHF 0.06 | 97.36% |
5000+ | CHF 0.05 | 97.87% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.26% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.44% |
30000+ | CHF 0.03 | 98.59% |
40000+ | CHF 0.03 | 98.65% |
50000+ | CHF 0.03 | 98.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026