CHF 2.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.65inkl. MwSt
419 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.45 | - |
10+ | CHF 1.01 | 58.57% |
50+ | CHF 0.55 | 77.43% |
100+ | CHF 0.31 | 87.18% |
250+ | CHF 0.20 | 91.71% |
500+ | CHF 0.13 | 94.53% |
1000+ | CHF 0.09 | 96.20% |
2500+ | CHF 0.07 | 97.31% |
5000+ | CHF 0.05 | 97.80% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.22% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.37% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.55% |
40000+ | CHF 0.03 | 98.61% |
50000+ | CHF 0.03 | 98.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026