Eriks
ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 124

  • ERIKS:10020977
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.65

-

10+

CHF 5.20

39.88%

20+

CHF 4.25

50.87%

50+

CHF 3.05

64.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
31.42 mm
Höhe
2.3 mm
Dicke
1.35 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
124