ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-123 29,82x2,62

  • ERIKS:10029836
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.68inkl. MwSt

115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.48

-

10+

CHF 1.03

58.27%

50+

CHF 0.57

77.14%

100+

CHF 0.32

86.98%

250+

CHF 0.21

91.45%

500+

CHF 0.14

94.31%

1000+

CHF 0.10

96.07%

2500+

CHF 0.07

97.22%

5000+

CHF 0.06

97.70%

10000+

CHF 0.05

98.17%

20000+

CHF 0.04

98.31%

30000+

CHF 0.04

98.49%

40000+

CHF 0.04

98.55%

50000+

CHF 0.03

98.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
29.82 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
123
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns