CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.45 | - |
10+ | CHF 4.60 | 38.26% |
20+ | CHF 3.55 | 52.35% |
50+ | CHF 2.55 | 65.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 29.82 mm |
Höhe | 2.3 mm |
Dicke | 1.35 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 123 |