CHF 2.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.37inkl. MwSt
475 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.19 | - |
10+ | CHF 0.84 | 61.69% |
50+ | CHF 0.44 | 80.00% |
100+ | CHF 0.23 | 89.36% |
250+ | CHF 0.14 | 93.65% |
500+ | CHF 0.08 | 96.26% |
1000+ | CHF 0.05 | 97.67% |
2500+ | CHF 0.03 | 98.56% |
5000+ | CHF 0.02 | 98.88% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.11% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.18% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.32% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.34% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026