ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 112

  • ERIKS:10020967
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.60

-

10+

CHF 3.25

50.76%

20+

CHF 2.85

56.82%

50+

CHF 1.90

71.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
12.37 mm
Höhe
2.3 mm
Dicke
1.35 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
112