CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.31inkl. MwSt
1076 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.14 | - |
10+ | CHF 0.80 | 62.43% |
50+ | CHF 0.41 | 80.65% |
100+ | CHF 0.22 | 89.86% |
250+ | CHF 0.13 | 94.11% |
500+ | CHF 0.07 | 96.68% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.01% |
2500+ | CHF 0.02 | 98.86% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.14% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.30% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.39% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.46% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.49% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.42 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 014 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026