CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.10 | - |
10+ | CHF 4.25 | 47.53% |
20+ | CHF 3.45 | 57.41% |
50+ | CHF 2.10 | 74.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 12.42 mm |
Höhe | 1.45 mm |
Dicke | 1.24 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 014 |