CHF 2.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.28inkl. MwSt
1436 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.11 | - |
10+ | CHF 0.78 | 62.95% |
50+ | CHF 0.40 | 81.05% |
100+ | CHF 0.21 | 90.17% |
250+ | CHF 0.12 | 94.39% |
500+ | CHF 0.06 | 96.94% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.27% |
2500+ | CHF 0.02 | 99.03% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.29% |
10000+ | CHF 0.01 | 99.45% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.52% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.60% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.62% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7.65 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 011 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026