ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 011

  • ERIKS:10020948
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.40

-

10+

CHF 10.90

43.81%

20+

CHF 8.25

57.47%

50+

CHF 5.65

70.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
7.65 mm
Höhe
1.45 mm
Dicke
1.24 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
011