CHF 2.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.29inkl. MwSt
196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.12 | - |
10+ | CHF 0.79 | 62.59% |
50+ | CHF 0.41 | 80.80% |
100+ | CHF 0.21 | 89.95% |
250+ | CHF 0.12 | 94.25% |
500+ | CHF 0.07 | 96.79% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.09% |
2500+ | CHF 0.02 | 98.94% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.17% |
10000+ | CHF 0.01 | 99.41% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.48% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.50% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.58% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.97inkl. MwSt
420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026