Eriks
ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 010

  • ERIKS:10020947
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.60

-

10+

CHF 2.55

44.57%

20+

CHF 1.95

57.61%

50+

CHF 1.45

68.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
6.07 mm
Höhe
1.45 mm
Dicke
1.24 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
010