CHF 2.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.28inkl. MwSt
587 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.11 | - |
10+ | CHF 0.78 | 62.84% |
50+ | CHF 0.40 | 81.00% |
100+ | CHF 0.21 | 90.14% |
250+ | CHF 0.12 | 94.36% |
500+ | CHF 0.07 | 96.87% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.22% |
2500+ | CHF 0.02 | 98.98% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.29% |
10000+ | CHF 0.01 | 99.45% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.53% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.55% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.57% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026