CHF 8.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.52 | - |
10+ | CHF 5.96 | 30.05% |
50+ | CHF 4.47 | 47.48% |
100+ | CHF 3.34 | 60.86% |
250+ | CHF 2.65 | 68.96% |
500+ | CHF 2.22 | 73.94% |
1000+ | CHF 1.80 | 78.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Maß nach French R | NF-R35 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |