CHF 10.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.42 | - |
10+ | CHF 7.57 | 27.35% |
50+ | CHF 5.78 | 44.53% |
100+ | CHF 4.43 | 57.49% |
250+ | CHF 3.55 | 65.93% |
500+ | CHF 2.99 | 71.31% |
1000+ | CHF 2.43 | 76.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |